| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5411 Herst.-Nr.: DM-70300629 EAN/GTIN: 9185411000014 |
| |
|
| | |
| Warnklebeband Signalband Markierungsband Abstand halten ist in der aktuellen Situation das A&O! Mit unserem Warnband können Sie damit deutlich signalisieren, dass der Abstand eingehalten werden soll. - Länge: 33,00 m
- Breite: 50,00 mm
- Farbe: rot/weiß
- Stärke: 52 µ
- Geräuscharm abrollend
- NKK = Naturkautschukkleber
- Material: PVC
- Kerndurchmesser: 76 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, warnband rot/weiß 33mx50mm, pvc-band, pvc-klebeband rot/weiß, WARNKLEBEBAND, Klebebänder, Warnklebebänder |
| | |
| |