Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 550x450x(150)-200mm mit variabler Höhe 2-wellig braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-541
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     KA_550X450X200_32BC
EAN/GTIN:
     9180541000019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton 550x450x(150)-200mm VARIABLE HÖHE, 2wellig

  • Größe: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 550x450x200mm
  • Dieser Karton hat eine ZWISCHENRILLUNG, die verschiedene AUFBAUHÖHEN ermöglicht:
    • HÖHE 150mm - entspricht 550mm x 450mm x 150mm
    • HÖHE 200mm - entspricht 550mm x 450mm x 200mm(= Originalgrösse)
  • Qualität: 2wellig - Materialstärke ca. 6mm
  • bis zu 30kg belastbar
  • Die Kartonagen werden platzsparend geliefert und sind mit einem Handgriff zusammengestellt
  • Farbe: braun


Kartons mit variabler Höhe:
Dieser Karton mit variabler Höhe hat eine oder mehrere Zusatzrillungen, somit können Sie den Karton in verschiedenen Aufbauhöhen verwenden.

Um eine alternative Aufbauhöhe nutzen zu können, müssen Sie den Karton nur an den 4 Ecken bis zur gewünschten Höhenrillung einschneiden (siehe rote Punkte) - FERTIG!
Nun können Sie die Deckellaschen in der gewünschten Höhe umklappen.

Zum Einschneiden an den 4 Ecken verwenden Sie am besten ein Schneidemesser (Cutter).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,77005*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,98467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,60*
€ 54,264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,40*
€ 52,836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,5601*
€ 50,64652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,03*
€ 46,4457
pro Packung
ab 17 Packungen
€ 36,60*
€ 43,554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,61*
€ 42,3759
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,77005*
€ 35,42636
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
KA_1180_580_580_32BC
ab € 20,27*
Sonstiges
1-PACK
KA_230_150_150_T21C
ab € 0,23*
Sonstiges
1-PACK
KA_400_250_150_1
ab € 0,48*
Sonstiges
1-PACK
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,68*
Sonstiges
1-PACK
KA_490_100_690_T21C
ab € 1,29*
Sonstiges
1-PACK
KA_490_290_200_T21C
ab € 0,91*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_200_200_T21C
ab € 0,50*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_300_200_T21C
ab € 0,98*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_390_290_32BC
ab € 1,81*
Sonstiges
1-PACK
KA_580_580_580_32BC
ab € 62,28*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_780_490_32BC
ab € 3,85*
Sonstiges
1-PACK
KA_890_350_350_2.3
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.