Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandhülsen 435x105x105mm PLAN BOX braun quadratisch mit Selbstklebeverschluss & Aufreißfaden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5408
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-5408
EAN/GTIN:
     9185408000010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
  • quadratische Falthülse aus Wellkarton für Archivierung oder Versand von gerollten Plänen, Zeichnungen u.Ä.
  • mit doppeltem Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden für schnelles und einfaches Handling
  • optional ist für sehr lange Güter eine teleskopierbare Zusatzhülse mit einer Breite von 860mm erhältlich (Artikel: VN-5419)
  • kompakt flachliegende Anlieferung für platzsparende Bevorratung
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 442x110x110mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 435 x 105 x 105mm
  • Material: 1.30B KLS N7 (B-Welle)
  • Passend für: A2
  • Gewicht ca. 130 gr.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,99*
€ 32,1181
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
VN-5419
ab € 7,98*
Zubehör
1-PACK
VN-5415
ab € 8,55*
Zubehör
1-PACK
VN-5423
ab € 6,21*
Zubehör
1-PACK
VN-5413
ab € 6,21*
Zubehör
1-PACK
VN-5417
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.