Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 500x450x(200)-250mm mit variabler Höhe 2-wellig braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-537
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     KA_500X450X250_32BC
EAN/GTIN:
     9180537000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton 500x450x(200)-250mm VARIABLE HÖHE, 2wellig
Spezialmaß für Computer und Elektronik.

  • Größe: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 500x450x250mm
  • Dieser Karton hat eine ZWISCHENRILLUNG, die verschiedene AUFBAUHÖHEN ermöglicht:
    • HÖHE 200mm - entspricht 500mm x 450mm x 200mm
    • HÖHE 250mm - entspricht 500mm x 450mm x 250mm(= Originalgrösse)
  • Qualität: 2wellig - Materialstärke ca. 6mm
  • bis zu 30kg belastbar
  • Die Kartonagen werden platzsparend geliefert und sind mit einem Handgriff zusammengestellt
  • Farbe: braun


Kartons mit variabler Höhe:
Dieser Karton mit variabler Höhe hat eine oder mehrere Zusatzrillungen, somit können Sie den Karton in verschiedenen Aufbauhöhen verwenden.

Um eine alternative Aufbauhöhe nutzen zu können, müssen Sie den Karton nur an den 4 Ecken bis zur gewünschten Höhenrillung einschneiden (siehe rote Punkte) - FERTIG!
Nun können Sie die Deckellaschen in der gewünschten Höhe umklappen.

Zum Einschneiden an den 4 Ecken verwenden Sie am besten ein Schneidemesser (Cutter).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,6301*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 2,37534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,7701*
€ 65,17642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,0601*
€ 63,14152
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 52,05*
€ 61,9395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,72005*
€ 59,16686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,93*
€ 54,6567
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,57005*
€ 51,84836
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 40,9401*
€ 48,71872
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,6301*
€ 42,39982
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VEPATIM
ABR-PB104-050X100
ab € 13,36*
Sonstiges
VEPATIM
KA_300_300_200_T21C
ab € 0,48*
Sonstiges
VEPATIM
KA_305_215_220_T21C
ab € 0,53*
Sonstiges
VEPATIM
KA_400_400_350_T21C
ab € 0,95*
Sonstiges
VEPATIM
KA_430_305_220_32BC
ab € 0,85*
Sonstiges
VEPATIM
KA_430X335X270_32BC
ab € 1,43*
Sonstiges
VEPATIM
KA_490_490_490_T32D
ab € 62,84*
Sonstiges
VEPATIM
KA_590_390_290_32BC
ab € 1,96*
Sonstiges
VEPATIM
KA_650_650_700_32BC
ab € 5,95*
Sonstiges
VEPATIM
KA_850_850_400_32BC
ab € 6,83*
Sonstiges
1-PACK
MAC-066-050-EQ-BRN
ab € 6,40002*
Sonstiges
VEPATIM
PAPIER_11
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.