Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterplane Gitterfolie 2 x 10 m transparent grünes Gitter Nagelrand verstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5161
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-07302100
EAN/GTIN:
     4260677655002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterfolie
Gitterplane
gitterfolie
Gitterfolie uv-beständig
mind. 3 Jahre UV-beständig, mit grünem Gitter,
Ideal für Gewächshaus, Tomatenhaus, Frühbeet, Überdachnung, Holzabdeckung, etc.
  • Länge: 10,00 m
  • Breite: 2,00 m
  • Farbe: transparent, grünes Gitter
  • UV-Beständigkeit: 3 Jahre
  • Material: HDPE/PP
  • Stärke: 250 g/m²
  • Randverstärkung mit Nagelrand und Lochösen


Weitere Suchbegriffe: GITTERPLANE, Betriebsausstattung, Abdeckplanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.