Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetaschen aus Kraftpapier 220+100x280mm hellblau, 250 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5066
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-52050016
EAN/GTIN:
     4260269768257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
1-pack papiertragetaschen aus kraft...
papier-tragetasche
Farbige Papiertragtaschen mit innenliegenden Flachhenkeln

  • Material: Aus stabilem Kraftpapier (70gr./m2)
  • Abmessungen: 220 + 100 x 280 mm (Breite + Bodenfalte x Länge)
  • Farbe: Hellblau
  • Mit Flachhenkel, innen geklebt - Henkelfarbe: weiß
  • Inhalt: 250 Stk.


Aufgrund der Lichtverhältnisse bei der Produktfotografie und unterschiedlichen Bildschirmeinstellungen kann es dazu kommen, dass die Farbe des Produktes nicht authentisch wiedergegeben wird
Weitere Suchbegriffe: papiertragetaschen aus kraftpapier, PAPIERTRAGETASCHEN, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, Tragetaschen, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,18344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,38*
€ 78,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,70*
€ 69,85
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 58,45*
€ 69,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,51*
€ 68,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,55*
€ 64,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,38*
€ 62,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,86*
€ 54,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.