Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetaschen aus Kraftpapier 320+120x400mm rot, 250 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5025
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-52050026
EAN/GTIN:
     9185025000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
1-pack papiertragetaschen aus kraft...
papier-tragetasche
Farbige Papiertragtaschen mit innenliegenden Flachhenkeln

  • Material: Aus stabilem Kraftpapier (80gr./m2)
  • Abmessungen: 320 + 120 x 400 mm (Breite + Bodenfalte x Länge)
  • Farbe: Rot
  • Mit Flachhenkel, innen geklebt - Henkelfarbe: weiß
  • Inhalt: 250 Stk.


Aufgrund der Lichtverhältnisse bei der Produktfotografie und unterschiedlichen Bildschirmeinstellungen kann es dazu kommen, dass die Farbe des Produktes nicht authentisch wiedergegeben wird
Weitere Suchbegriffe: papiertragetaschen rot, PAPIERTRAGETASCHEN, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, Tragetaschen, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,27564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,07*
€ 111,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,73*
€ 103,21
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 86,68*
€ 103,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,46*
€ 100,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,43*
€ 95,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,91*
€ 82,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.