Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Abdeckfolie COEX mehrlagig LDPE Metallocen 5000mm x 50m 150my, Industrie, Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5016
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-06205123
EAN/GTIN:
     9185016000013
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie rolle 50meter
abdeckfolie
abdeckfolie 150 my
Abdeckfolie Metallocen
Hochwertigste Metallocen Qualität. 15 Jahre UV-Garantie.
  • Farbe: schwarz/weiß
  • Länge: 50,00 m
  • Breite: 5,00 m
  • Stärke: 150 my
  • Stärke in mm: 0,150 mm
  • Gefaltet auf ca. 638 mm
  • Einsatzzweck: Fahrsilos, Abdeckfolie für Außenbereich, Brennholz, Industrie, Holz, Dach, Bau, …
  • Herstellungsverfahren: coex, mehrlagig
  • UV: 15 Monate bei Einsatz in Westeuropa
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Material: LDPE, metallocen

Metallocen ist ein hochwertiger Zusatzstoff zum LDPE. Er macht die Folie reißfester und zäher.

Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Weitere Suchbegriffe: ABDECKFOLIE, Folien, mehrlagig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.