Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetaschen aus Kraftpapier 320+120x400mm schwarz, 250 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4996
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-52050023
EAN/GTIN:
     4260269768325
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
1-pack papiertragetaschen aus kraft...
papier-tragetasche
Farbige Papiertragtaschen mit innenliegenden Flachhenkeln

  • Material: Aus stabilem Kraftpapier (80gr./m2)
  • Abmessungen: 320 + 120 x 400 mm (Breite + Bodenfalte x Länge)
  • Farbe: schwarz
  • Mit Flachhenkel, innen geklebt - Henkelfarbe: weiß
  • Inhalt: 250 Stk.


Aufgrund der Lichtverhältnisse bei der Produktfotografie und unterschiedlichen Bildschirmeinstellungen kann es dazu kommen, dass die Farbe des Produktes nicht authentisch wiedergegeben wird
Weitere Suchbegriffe: papiertragetaschen schwarz, PAPIERTRAGETASCHEN, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, Tragetaschen, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,27656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,73*
€ 112,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,32*
€ 102,72
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 86,26*
€ 102,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,83*
€ 99,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,02*
€ 95,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,14*
€ 82,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.