Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Abdeckfolie COEX mehrlagig LDPE Metallocen 6000mm x 35m 150my, Industrie, Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4989
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-06206124
EAN/GTIN:
     9184989000013
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie 150 my
abdeckfolie
Abdeckfolie Metallocen
Hochwertigste Metallocen Qualität. 15 Jahre UV-Garantie.
  • Farbe: schwarz/weiß
  • Länge: 35,00 m
  • Breite: 6,00 m
  • Stärke: 150 my
  • Stärke in mm: 0,150 mm
  • Gefaltet auf ca. 763 mm
  • Einsatzzweck: Fahrsilos, Abdeckfolie für Außenbereich, Brennholz, Industrie, Holz, Dach, Bau, …
  • Herstellungsverfahren: coex, mehrlagig
  • UV: 15 Monate bei Einsatz in Westeuropa
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Material: LDPE, metallocen

Metallocen ist ein hochwertiger Zusatzstoff zum LDPE. Er macht die Folie reißfester und zäher.

Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Weitere Suchbegriffe: ABDECKFOLIE, Folien, mehrlagig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.