Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frischhaltefolie aus PE, perforiert 44 x 44 cm, 500 m Großrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-497
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-69225
EAN/GTIN:
     8591199692258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frischhalte-Folie
Frischhaltefolie
frischhalte folie
Frischhaltefolie aus Polyethylen (PE) sorgt dafür, dass Lebensmittel länger appetitlich bleiben und nicht so schnell austrocknen. Die dünne Kunststoffschicht hält auch Keime und Bakterien von den Lebensmitteln ab. Sie lässt zwar keine Feuchtigkeit passieren, aber lässt Sauerstoff durch.
  • Frischhaltefolie perforiert
  • Für einfaches Handling auf 44 x 44 cm vorperforiert
  • Lauflänge: 500 meter
  • Lebensmittelecht
  • Dehnbar und reißfest
  • Gute Hafteigenschaften auf Teller bzw. Schüsseln




    Verwendungsempfehlung:
  • Ideal für Obst, Gemüse und Hartkäse
  • Für Fleisch- und Wurstwaren nur bei kurzzeitigerer Lagerung (können sich bei längerfristiger Lagerung leicht gräulich verfärben)
  • Hinweis: Für Fleisch- und Wurstwaren für längerfristige Lagerung empfehlen wir Frischhaltefolie aus PVC

Weitere Suchbegriffe: FRISCHHALTEFOLIE, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, Lebensmittelfolien, Frischhaltefolien, PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.