Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 217x172x110mm 1-wellig für A5+ braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4843
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     VN-4843
EAN/GTIN:
     9184843000012
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Verpackungs- und Versandkartons
  • 1-wellig
  • für max. Gewicht 30 kg
  • umweltfreundlich
  • gute Stabilität und schöne Optik
  • einfacher Verschluss mit Packband
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 222x177x120mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 217x172x110mm
  • Material: 1.20B KLS N2 (B-Welle mit Wellenhöhe ca. 2,4mm)
  • Passend für: A5+
  • Gewicht ca. 80 gr.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,22*
€ 32,3918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 88 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 176 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 352 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.