Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 500x400x400mm 1-wellig braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4832
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4832
EAN/GTIN:
     9184832000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Verpackungs- und Versandkartons
  • 1-wellig
  • für max. Gewicht 30 kg
  • umweltfreundlich
  • gute Stabilität und schöne Optik
  • einfacher Verschluss mit Packband
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 505x405x410mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 500x400x400mm
  • Material: 1.20B KLS N2 (B-Welle mit Wellenhöhe ca. 2,4mm)
  • Gewicht ca. 520 gr.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,3265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,52*
€ 60,1188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,10*
€ 59,619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,32*
€ 57,5008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,38*
€ 55,1922
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 42,89*
€ 51,0391
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,05*
€ 47,6595
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 30,50*
€ 36,295
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,53*
€ 31,5707
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.