Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 500x400x300mm 2-wellig braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4823
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4823
EAN/GTIN:
     9184823000018
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Verpackungs- und Versandkartons
  • 2-wellig
  • für max. Gewicht 30 kg
  • umweltfreundlich
  • gute Stabilität und schöne Optik
  • einfacher Verschluss mit Packband
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 507x407x313mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 500x400x300mm
  • Material: 2.03BE N2 (BE-Welle mit Wellenhöhe ca. 4mm)
  • Gewicht ca. 681 gr.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,95*
€ 47,5405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,30*
€ 39,627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,13*
€ 38,2347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,27*
€ 37,2113
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 30,25*
€ 35,9975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,65*
€ 34,0935
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.