Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 427x304x250mm 2-wellig für A3+ braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4742
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4742
EAN/GTIN:
     9184742000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Verpackungs- und Versandkartons
  • 2-wellig
  • für max. Gewicht 30 kg
  • umweltfreundlich
  • gute Stabilität und schöne Optik
  • einfacher Verschluss mit Packband
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 435x312x266mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 427x304x250mm
  • Material: 2.03BE N2 (BE-Welle mit Wellenhöhe ca. 4mm)
  • Passend für: A3+
  • Gewicht ca. 443 gr.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,36*
€ 40,8884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,09*
€ 28,6671
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.