Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 304x217x110mm 1-wellig für A4 braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4641
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4641
EAN/GTIN:
     9184641000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Verpackungs- und Versandkartons
  • 1-wellig
  • für max. Gewicht 30 kg
  • umweltfreundlich
  • gute Stabilität und schöne Optik
  • einfacher Verschluss mit Packband
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 309x222x120mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 304x217x110mm
  • Material: 1.20B KLS N2 (B-Welle mit Wellenhöhe ca. 2,4mm)
  • Passend für: A4
  • Gewicht ca. 130 gr.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,75*
€ 33,0225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
ab 88 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 176 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.