Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 300x200x100mm (Außenmaß) 1-wellig braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4599
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4599
EAN/GTIN:
     9184599000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Verpackungs- und Versandkartons
  • 1-wellig
  • für max. Gewicht 30 kg
  • umweltfreundlich
  • gute Stabilität und schöne Optik
  • einfacher Verschluss mit Packband
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 300x200x100mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 295x195x90mm
  • Material: 1.20B KLS N2 (B-Welle mit Wellenhöhe ca. 2,4mm)
  • Gewicht ca. 104 gr.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,65*
€ 32,9035
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.