Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 540x340x320mm 1-wellig braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4594
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4594
EAN/GTIN:
     9184594000019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Verpackungs- und Versandkartons
  • 1-wellig
  • für max. Gewicht 30 kg
  • umweltfreundlich
  • gute Stabilität und schöne Optik
  • einfacher Verschluss mit Packband
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 545x345x330mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 540x340x320mm
  • Material: 1.20B KLS N2 (B-Welle mit Wellenhöhe ca. 2,4mm)
  • Gewicht ca. 440 gr.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,987* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,47*
€ 52,9193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,48*
€ 41,0312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,25*
€ 39,5675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,39*
€ 38,5441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,21*
€ 37,1399
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 29,24*
€ 34,7956
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 23,84*
€ 28,3696
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.