Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 300x200x150mm (Außenmaß) 1-wellig weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4590
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4590
EAN/GTIN:
     9184590000013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Verpackungs- und Versandkartons
  • 1-wellig
  • für max. Gewicht 30 kg
  • umweltfreundlich
  • gute Stabilität und schöne Optik
  • einfacher Verschluss mit Packband
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 300x200x150mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 295x195x140mm
  • Material: 1.20B weiß Q1 (B-Welle mit Wellenhöhe ca. 2,4mm)
  • Gewicht ca. 120 gr.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,10*
€ 37,009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,53*
€ 36,3307
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,50*
€ 20,825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.