Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 450x350x(250)-450mm mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle braun Din A3+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-457
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     KA_450_350_450_T21C
EAN/GTIN:
     9180457000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton 450x350x(250)-450mm VARIABLE HÖHE 1wellig DICKWELLE, Din A3+

  • Größe: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 450x350x450mm
  • Dieser Karton hat mehrere ZWISCHENRILLUNGEN, die verschiedene AUFBAUHÖHEN ermöglichen:
    • HÖHE 250mm - entspricht 450mm x 350mm x 250mm
    • HÖHE 300mm - entspricht 450mm x 350mm x 300mm
    • HÖHE 350mm - entspricht 450mm x 350mm x 350mm
    • HÖHE 400mm - entspricht 450mm x 350mm x 400mm
    • HÖHE 450mm - entspricht 450mm x 350mm x 450mm(= Originalgrösse)
  • Qualität: 1wellig 3,5 bis 4mm Welle
  • bis zu 30kg belastbar
  • Die Kartonagen werden platzsparend geliefert und sind mit einem Handgriff zusammengestellt
  • Farbe: braun


Kartons mit variabler Höhe:
Dieser Karton mit variabler Höhe hat eine oder mehrere Zusatzrillungen, somit können Sie den Karton in verschiedenen Aufbauhöhen verwenden.

Um eine alternative Aufbauhöhe nutzen zu können, müssen Sie den Karton nur an den 4 Ecken bis zur gewünschten Höhenrillung einschneiden (siehe rote Punkte) - FERTIG!
Nun können Sie die Deckellaschen in der gewünschten Höhe umklappen.

Zum Einschneiden an den 4 Ecken verwenden Sie am besten ein Schneidemesser (Cutter).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 23 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 46 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 138 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 322 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VEPATIM
KA_985_585_585_K2S
ab € 25,00*
Sonstiges
VEPATIM
KA_1180_580_580_32BC
ab € 21,90*
Sonstiges
VEPATIM
KA_310_150_220_T21C
ab € 0,37*
Sonstiges
VEPATIM
KA_250_350_350_T21C
ab € 0,62*
Sonstiges
VEPATIM
KA_400_250_150_1
ab € 0,53*
Sonstiges
VEPATIM
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,73*
Sonstiges
VEPATIM
KA_490_100_690_T21C
ab € 1,40*
Sonstiges
VEPATIM
KA_490_290_200_T21C
ab € 0,98*
Sonstiges
VEPATIM
KA_590_150_785_32BC
ab € 2,31*
Sonstiges
VEPATIM
KA_590_200_200_T21C
ab € 0,55*
Sonstiges
VEPATIM
KA_580_580_580_32BC
ab € 67,5801*
Sonstiges
VEPATIM
KA_590_780_490_32BC
ab € 4,14*
Sonstiges
VEPATIM
KA_890_350_350_2.3
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.