Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe Versandtaschen 235x337mm bis 35mm Höhe Selbstklebeverschluss Aufreißfaden für A4+ braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4509
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     VN-4509
EAN/GTIN:
     9184509000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • geeignet zum Versand von Katalogen, Prospekten, Zeitschriften, Büchern, Kalendern Urkunden, DVD, CD-Rom, Fotos, Warensendungen usw.
  • extrem starker Knickschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
  • variable Füllhöhe bis ca. 35 mm (Das Nutzmaß verringert sich mit der Füllhöhe)
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 250x352x40 mm
  • Material: 1.20E KLS
  • Passend für: A4+
  • Gewicht ca. 80 gr.


Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, vollpapp-versandtaschen din a4, Wellpappe, Versandtaschen, Wellpappetaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,89*
€ 67,6991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,90*
€ 55,811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,46*
€ 54,0974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,38*
€ 52,8122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,01*
€ 49,9919
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 39,61*
€ 47,1359
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 34,81*
€ 41,4239
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,36*
€ 34,9384
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEPATIM
VN-4170
ab € 26,33*
Zubehör
VEPATIM
VN-4526
ab € 21,43*
Zubehör
VEPATIM
VN-4532
ab € 4,84*
Zubehör
VEPATIM
VN-4525
ab € 23,38*
Zubehör
VEPATIM
VN-4521
ab € 26,44*
Zubehör
VEPATIM
VN-4502
ab € 34,36*
Zubehör
VEPATIM
VN-4507
ab € 34,54*
Zubehör
VEPATIM
VN-4493
ab € 41,72*
Zubehör
VEPATIM
VN-4484
ab € 55,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.