Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe Versandtaschen 285x397mm bis 50mm Höhe Selbstklebeverschluss Aufreißfaden für B4+ braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4493
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     VN-4493
EAN/GTIN:
     9184493000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • geeignet zum Versand von Katalogen, Prospekten, Zeitschriften, Büchern, Kalendern Urkunden, DVD, CD-Rom, Fotos, Warensendungen usw.
  • extrem starker Knickschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
  • variable Füllhöhe bis ca. 50 mm (Das Nutzmaß verringert sich mit der Füllhöhe)
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 303x414x52mm
  • Material: 1.20E KLS
  • Passend für: B4+
  • Gewicht ca. 120 gr.


Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Wellpappe, Versandtaschen, Wellpappetaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,38*
€ 83,7522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,03*
€ 78,5757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,14*
€ 76,3266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,79*
€ 73,5301
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 58,08*
€ 69,1152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,75*
€ 63,9625
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 46,89*
€ 55,7991
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,72*
€ 49,6468
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEPATIM
VN-4170
ab € 26,33*
Zubehör
VEPATIM
VN-4526
ab € 21,43*
Zubehör
VEPATIM
VN-4532
ab € 4,84*
Zubehör
VEPATIM
VN-4525
ab € 23,38*
Zubehör
VEPATIM
VN-4521
ab € 26,44*
Zubehör
VEPATIM
VN-4509
ab € 29,36*
Zubehör
VEPATIM
VN-4502
ab € 34,36*
Zubehör
VEPATIM
VN-4507
ab € 34,54*
Zubehör
VEPATIM
VN-4484
ab € 55,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.