Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalenderverpackungen 500x750mm bis 45mm Höhe mit Selbstklebeverschluss & Aufreißfaden für A2+ braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4410
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4410
EAN/GTIN:
     9184410000018
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
  • besonders stabile Versandlösung speziell für Kalender
  • Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
  • umlaufender Kantenschutz
  • variable Füllhöhen bis 45 mm
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 510x795x50mm
  • Material: 1.30B N7
  • Passend für: A2+
  • Gewicht ca. 527 gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,8302*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 220 Stück (ab € 2,06741* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 536,9804*
€ 639,00668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 518,9514*
€ 617,55217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 478,5418*
€ 569,46474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 468,5208*
€ 557,53975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 454,8302*
€ 541,24794
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
VN-4411
ab € 1.104,26*
Zubehör
1-PACK
VN-4439
ab € 435,123*
Zubehör
1-PACK
VN-4417
ab € 319,50*
Zubehör
1-PACK
VN-4415
ab € 319,221*
Zubehör
1-PACK
VN-4413
ab € 708,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.