Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalverpackung 330x240mm bis Höhe 80mm zentrale Packgutaufnahme + Dreh-Fix Verschluß für A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4409
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4409
EAN/GTIN:
     9184409000012
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung
  • kostengünstige Universalverpackung
  • hoher Produktschutz und einfaches Handling durch mittige Packgutaufnahme
  • flachliegende Anlieferung spart Platz und Frachtkosten
  • einfach zu verschließen mit Klebeband
  • variable Füllhöhe bis 80 mm
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 380x260x95mm
  • Material: 1.02B N2
  • Passend für: A4
  • Gewicht ca. 160 gr.


Weitere Suchbegriffe: Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung, Universalverpackung, Kartons, Wickelverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,17*
€ 40,6623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,40*
€ 29,036
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
VN-4405
ab € 5,08*
Zubehör
1-PACK
VN-4404
ab € 3,76*
Zubehör
1-PACK
VN-4403
ab € 6,89*
Zubehör
1-PACK
VN-4389
ab € 6,61*
Zubehör
1-PACK
VN-4402
ab € 7,66*
Zubehör
1-PACK
VN-4400
ab € 9,15*
Zubehör
1-PACK
VN-4399
ab € 10,64*
Zubehör
1-PACK
VN-4388
ab € 9,62*
Zubehör
1-PACK
VN-4398
ab € 12,43*
Zubehör
1-PACK
VN-4397
ab € 13,51*
Zubehör
1-PACK
VN-4396
ab € 16,68*
Zubehör
1-PACK
VN-4395
ab € 19,14*
Zubehör
1-PACK
VN-4387
ab € 16,18*
Zubehör
1-PACK
VN-4393
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.