| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4331 Herst.-Nr.: WX-60721 EAN/GTIN: 8591199607214 |
| |
|
| | |
| Spender "Hyg.Soft" Putztuch, Handtuch Spender weiß / transparent für Rollen mit Innenabwicklung Ø 15cm Einfacher und Preisgünstiger Putztuch Spender für Putztuchrollen mit Innenabwicklung mit max. 15cm Durchmesser. Papiertücher sind eine besonders beliebte und vor allem hygienische Lösung um die Hände zu trocknen oder etwas zu reinigen. Unser "Hyg.Soft" Spender mit seiner kompakten Größe ist ideal für kleinere Räume. - kompakte Größe, spritzwassergeschützt
- für Wandmontage
- Einfaches und leichtes Nachfüllen
- geeignet für Putztücher mit Innenabwicklung
- für Rollen mit max. Ø 15cm und max. Höhe: 20cm
- Material: Polypropylen (PP), schlagfest
- Größe, Abmessung: 36 x 19 x 16 cm
- Gewicht: 0,56 kg
- Farbe: weiß, Front: transparent
Hinweis: Passende Putztuchrollen gleich dazu bestellen: WX-60121, WX-60131 |
| | |
| | | |
| |