Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe, Wellpappe auf Rolle, 150cm x 10m, B-Welle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4168
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WP-150-010
EAN/GTIN:
     9184168000018
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Wellpappe schützt vor Zusammendrücken und Perforation. Die Wellen dämpfen Stöße und geben Ihren wertvollen Produkten einen sicheren Halt.

Unsere Wellpappe besteht aus 100% Recycling-Pappe, und ist ideal für den umweltbewußten Verpacker.
  • Wellpappe aus 100 % Recycling-Pappe
  • Breite: 150 cm
  • Länge: 10 meter
  • Flächengewicht: ca. 190gr/m2
  • B-Welle
  • Idealer Schutz für empfindliche Güter gegen Zusammendrücken und Perforation
  • Umhüllt und Schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe, ROLLWELLPAPPE, Umzugsbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.