Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe, Wellpappe auf Rolle, 150cm x 60m, B-Welle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4167
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WP-150-060
EAN/GTIN:
     9184167000019
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Wellpappe schützt vor Zusammendrücken und Perforation. Die Wellen dämpfen Stöße und geben Ihren wertvollen Produkten einen sicheren Halt.

Unsere Wellpappe besteht aus 100% Recycling-Pappe, und ist ideal für den umweltbewußten Verpacker.
  • Wellpappe aus 100 % Recycling-Pappe
  • Breite: 150 cm
  • Länge: 60 meter
  • Flächengewicht: ca. 190gr/m2
  • B-Welle
  • Idealer Schutz für empfindliche Güter gegen Zusammendrücken und Perforation
  • Umhüllt und Schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe, ROLLWELLPAPPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.