| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4000 Herst.-Nr.: KA_800_250_250_T21C EAN/GTIN: 9184000000015 |
| |
|
| | |
| Faltkarton 800x250x(150)-250mm VARIABLE HÖHE, 1wellig DICKWELLE - Größe: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 800x250x250mm
- Dieser Karton hat mehrere ZWISCHENRILLUNGEN, die verschiedene AUFBAUHÖHEN ermöglichen:
- HÖHE 150mm - entspricht 800mm x 250mm x 150mm
- HÖHE 200mm - entspricht 800mm x 250mm x 200mm
- HÖHE 250mm - entspricht 800mm x 250mm x 250mm(= Originalgrösse)
- Qualität: 1wellig 3,5 bis 4mm Welle
- bis zu 30kg belastbar
- Die Kartonagen werden platzsparend geliefert und sind mit einem Handgriff zusammengestellt
- Farbe: braun
Das Produktbild ist symbolhaft. Kartons mit variabler Höhe: Dieser Karton mit variabler Höhe hat eine oder mehrere Zusatzrillungen, somit können Sie den Karton in verschiedenen Aufbauhöhen verwenden. Um eine alternative Aufbauhöhe nutzen zu können, müssen Sie den Karton nur an den 4 Ecken bis zur gewünschten Höhenrillung einschneiden (siehe rote Punkte) - FERTIG! Nun können Sie die Deckellaschen in der gewünschten Höhe umklappen. Zum Einschneiden an den 4 Ecken verwenden Sie am besten ein Schneidemesser (Cutter). Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können. |
| | |
| | | |
| | | |
| |