Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane Abdeckplane Schutzplane 6 x 10m grün reißfest wasserdicht 150g/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-3843
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-17246101
EAN/GTIN:
     9183843000015
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Gewebeplanen in 150 Gramm sind für den Einsatz im Freien sehr gut geeignet. Die Planen haben ringsum einen Saum und sind mit stabilen Ösen alle 1 m ausgerüstet. Dadurch lassen sie sich sehr einfach und schnell befestigen.
  • Abmessung: 6 x 10 m
  • Grammatur: 150 g/m2
  • Haltbarkeit von mindestens 1-1,5 Jahre im Ausseneinsatz
  • stabile Allzweckplane, für Abdeckungen im Freien für bis zu 1,5 Jahre
  • UV-beständig
  • Randverstärkung + alle 100cm eine Öse
  • beidseitig mit Folie beschichtet
  • wasserdicht und extrem reißfest
  • Qualität: doppelt stabil wie herkömmliche Baumarktplanen
  • Material: HDPE/LDPE
  • Farbe: grün


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Abdeckplane nicht auf den Millimeter genau produziert werden können. Abweichungen von +/- 3% sind möglich!
Weitere Suchbegriffe: Gewebeplane, gewebeplane 6 m x 10 m, gewebeplane, gewebeplane 150g, ABDECKPLANE, Betriebsausstattung, Abdeckplanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.