Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane Abdeckplane Schutzplane 2 x 3m weiß reißfest wasserdicht 150g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-3838
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-17242030
EAN/GTIN:
     8713737020099
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Gewebeplanen in 150 Gramm sind für den Einsatz im Freien sehr gut geeignet. Die Planen haben ringsum einen Saum und sind mit stabilen Ösen alle 1 m ausgerüstet. Dadurch lassen sie sich sehr einfach und schnell befestigen.
  • Abmessung: 2 x 3 m
  • Grammatur: 150 g/m2
  • Haltbarkeit von mindestens 1-1,5 Jahre im Ausseneinsatz
  • stabile Allzweckplane, für Abdeckungen im Freien für bis zu 1,5 Jahre
  • UV-beständig
  • Randverstärkung + alle 100cm eine Öse
  • beidseitig mit Folie beschichtet
  • wasserdicht und extrem reißfest
  • Qualität: doppelt stabil wie herkömmliche Baumarktplanen
  • Material: HDPE/LDPE
  • Farbe: weiß


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Abdeckplane nicht auf den Millimeter genau produziert werden können. Abweichungen von +/- 3% sind möglich!
Weitere Suchbegriffe: Gewebeplane, abdeckplane 2x3m, gewebeplane, gewebeplane 150g, ABDECKPLANE, Betriebsausstattung, Abdeckplanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.