Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterfolie 250 g/qm transparent mit grünem Gitter und Nagelrand 1,5 m x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-3547
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-07331501
EAN/GTIN:
     4250574110285
Suchbegriffe:
Gitterfolie
Gitterplane
gitterfolie
Diese schwere Gitterfolie ist perfekt für die Verwendung im Außenbereich.
Die Folie hat ein starkes Basisgewebe mit maximaler UV- Stabilisierung, so dass eine lange Lebensdauer gewährleistet wird.
Wir gewähren auf unsere Gitterfolie 3 Jahre UV-Garantie!
  • Gitterfolie transparent mit grünem Gitter auf Rolle
  • Länge: 50 m
  • Breite: 1,5 m
  • Stärke: 250 g/m²
  • Mit längsseitiger Randverstärkung mit Nagelrand und Lochösen
  • Einsatzzweck: Langfristige Abdeckungen im Außenbereich
  • Reißfestigkeit: 700 N/5 cm
  • Reißdehnung: 100 N
  • Temperaturbeständigkeit: -40 / +80 °C
  • UV: 3 Jahre
  • Trägergewebe: PP Rohstoff
  • Beschichtung: LDPE
Weitere Suchbegriffe: GITTERFOLIE, Folien, Gitterfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.