Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen *Lieferschein/Rechnung* DIN Lang 235x130mm pink, 1000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-3526
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     DM-78910018
EAN/GTIN:
     9183526000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Heben Sie sich vom Rest ab!
Die farbenfrohen, selbstklebenden, hochstabilen Dokumententaschen schützen Lieferscheine, Rechnungen und andere wichtige Dokumente vor Witterungseinflüssen und garantieren optimale Lesbarkeit.

Details
  • Die Oberfläche ist pink, in schwarzer Schrift steht "LIEFERSCHEIN - RECHNUNG" und "PACKING LIST - INVOICE"
  • "LIEFERSCHEIN" ist in insgesamt 11 verschiedenen Sprachen angeführt
  • ein durchsichtiges Fenster für den ADDRESSTEIL ist vorhanden
  • selbstklebende Ausführung mit Selbstklebelasche zum Verschließen (sie brauchen kein zusätzliches Klebematerial - sowohl die Begleitpapiertasche als auch die Verschlusslasche sind selbstklebend)
  • Größenbezeichnung in D: DINLANG (DL bzw. LD)
  • Größenbezeichnung in AT,CH: C5/6
  • Außenmaß: ca. 235 x 130 mm
  • Innenmaß: ca. 225 x 120 mm
  • Trägerpapier 45 g/m2
  • Stärke: 32 my (Vorderseite) / 25 my (Rückseite)
  • Inhalt: 1000 Stk.

Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, DOKUMENTENTASCHEN, DIN-LANG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,43*
€ 45,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,51*
€ 43,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,84*
€ 41,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,44*
€ 39,79
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 32,60*
€ 38,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,25*
€ 34,81
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 28,82*
€ 34,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,67*
€ 32,93
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 25,10*
€ 29,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,86*
€ 24,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.