Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavo Click & Go Büroabroller Handabroller für 12 und 19mm Klebefilm 25mm Kern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-3460
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     PA-8016730
EAN/GTIN:
     8717448016730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BÜROABROLLER
Klebebänder
Mit einem Click zum idealen Klebestreifen
Der handliche Click & Go Abroller von Pavo ist der ideale Assistent für jedes Büro. Den portablen Abroller kann man Dank seines geringem Eigengewicht überall und bequem einsetzen.

Anwendung
  • Drücken Sie den Griff zusammen damit die automatisch proportionierten Klebestreifen herauskommen
  • Durch Loslassen des Griffes wird das Band automatisch geschnitten (ohne Elektrizität)


Wichtige Hinweise
  • Die Klebestreifen sind je nachdem wann Sie den Griff loslassen 30-40 mm lang
  • für ein optimales Ergebnis den Griff ganz durchdrücken und nicht zu langsam loslassen
  • Um die Klinge zu schützen und eine einseitige Abnutzung zu verhindern wird ein rasches Loslassen empfohlen
Details:
  • federleichter Büroabroller mit Autocut (ca. 100 gr)
  • für Klebefilme mit 19 und 12 mm Breite und einer Lauflänge von 33 m (12 mm Bänder ganz an den rechten Rand setzen)
  • für Klebebänder mit 25 mm Kern
  • robustes Kunststoffgehäuse
  • langlebiges, hochwertiges Material
  • einfach und unkompliziert in der Bedienung
  • Produktabmessung: ca. 175 x 72 x 38 mm
  • Farbe: grau
  • inklusive 2 Klebefilme und Bedienungsanleitung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.