Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVO HD Wire Binder Drahtbindegerät Metall, für Rechtecklochung, bis 130 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-2994
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     PA-8032822
EAN/GTIN:
     8717448032822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
drahtbindegerät 3:1
PAVO HD Wire Binder in Vollmetallausführung, für Rechtecklochung

Die PAVO HD Drahtbindemaschine ist ein Bindesystem für Drahtbindung in 3:1 Teilung (3 Loch pro Zoll). Es kombiniert Stanzmaschine und Schließmaschine in einem Gerät. Bindegeräte von PAVO stehen für hohe Qualität bei günstigen Preisen und sichern dem Benutzer bestes Preis-/Leistungsverhältnis.

Sowohl im SOHO Bereich als auch von ambitionierten Heimbenutzern werden Produkte von PAVO seit vielen Jahren als langlebig und qualitativ sehr geschätzt.

  • Kapazität Stanzen max.: 15 Blatt à 80g/m2 (oder 2 Deckblätter/Rückwände)
  • Kapazität Binden max.: 130 Blatt
  • Verwendung von Drahtbinderücken der Type: 3:1 Teilung (3 Loch pro Zoll)
  • strapazierfähige Vollmetallausführung
  • ergonomisches 2-Hebel-System
  • integrierte Binderückenhalterung
  • Stanzstempel einzeln ausschaltbar (für kleinere Formate als A4)
  • Drehknopf zur Einstellung der Binderückengröße
  • Integrierter Auffangbehälter
  • justierbare Seitenführung
  • justierbare Tiefeneinstellung
  • Papierfomat bis DIN A4
  • Max. Arbeitsbreite: A4
  • Maße:380 x 130 x 220 mm (ohne Hebel)
  • Nettogewicht: 8,7 kg


Binden wie ein Profi mit dem PAVO HD Wire Binder. Features wie einzeln ausschaltbare Stanzstempel und die langlebige Vollmetlallausführung sind normalerweise nur bei wesentlich teureren Geräten zu finden.
Weitere Suchbegriffe: drahtbindegerät, pavo drahtbindegerät, BINDEMASCHINE, Binden, Zubehör, Ringbinden, Bindegeräte, Drahtbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.