Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO-Papierbeutel Einkaufsbeutel Obst/Gemüse- 10l, 200+170x360mm, braun, 10 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-2658
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PLO-AG-791_EB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel
BIO-Papierbeutel Einkaufsbeutel Obst/Gemüse- 10l, 200+170x360mm, braun
Praktische Bio Einkaufstüte für Obst, Gemüse, Brötchen, Kleinteile etc.
  • Maße in mm: 200+170x360mm
  • Volumen: 10 liter
  • Material: Papier
  • Festigkeit: Standard Qualität
  • Farbe: Braun
  • Inhalt: 10 Stk.

Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.

Weitere Suchbegriffe: Bäckerbeutel, Bäckerfaltenbeutel, Bäckertüte, Cellulose Beutel, Papierbeutel, Papierfaltenbeutel, cellulose beutel, EINKAUSBEUTEL, PAPIERBEUTEL, BIO-Papierbeutel, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, Papier-Faltenbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.