Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindemaschine SMARTMASTER PLUS, für Plastikbindung, bis 350 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-2653
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     PA-SMARTPLUS
EAN/GTIN:
     8717448031917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät
Bindemaschine Bindemaschine Smartmaster Plus für Plastikbindung
Der Star der Binder - für Plastikbinderücken bis max. 50mm (Lochanzahl: 21)

Diese kompakte Bindemaschine vom Bindeprofi PAVO eignet sich für den Einsatz in kleinen Büros oder im Privatbereich und ermöglicht die Erstellung professioneller Präsentationen mit Plastikbindung. Die einfache, ergonomisch Bauweise gewährleistet hohe Belastbarkeit und eine langjährige Nutzungsdauer.


  • Binde-Art: mechanisch
  • Stanz-Art: manuell
  • Kapazität Stanzen max.: 12 Blatt à 80g/m2
  • Maximal mögliche Bindekapazität: 350 Blatt (à 80g/m2)
  • Ergonomisches Design / einfache Bedienung
  • Plastikbindung mit max. 50 mm Binderücken
  • Papierfomat bis DIN A4
  • mit variabler Seitenführung zur optimalen Positionierung der Binderücken
  • Funktion zu automatischen Binderückenöffnung
  • Ergonomischer Stanzhebel
  • Lochanzahl: 21
  • Max. Arbeitsbreite: A4
  • Maße:400 x 260 x 160 mm
  • Nettogewicht: 4 kg


Die Binde- und Stanzmechanik aus Vollmetall verspricht eine lange Haltbarkeit

Wichtiger Zusatznutzen:
Kann auch als A4-Bürolocher (4er Lochung mit 80mm Lochabstand) verwendet werden.

Einfache Erstellung professioneller Präsentationen
(erforderliches Bindezubehör ist gesondert erhältlich)
Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastikbindegerät pavo, plastik bindegerät, BINDEMASCHINE, Binden, Zubehör, Ringbinden, Bindegeräte, Plastikbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2607
6
€ 6,99*
ab € 31,86*
€ 43,83*
€ 5,50*
ab € 31,65*
€ 44,88*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.