| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-2560 Herst.-Nr.: KA_1180_400_500_32BC EAN/GTIN: 9182560000018 |
| | |
|
| | |
| Faltkarton 1200x410x(300)-510mm VARIABLE HÖHE 2wellig - Verpackungs- und Versandkartons
- 2-wellig
- für max. Gewicht 30 kg
- umweltfreundlich
- gute Stabilität und schöne Optik
- einfacher Verschluss mit Packband
- Dieser Karton hat mehrere ZWISCHENRILLUNGEN, die verschiedene AUFBAUHÖHEN ermöglichen:
- Außenmaß bei voller Aufbauhöhe: (Länge x Breite x Höhe) ca. 1200mm x 410mm x 510mm
- HÖHE 300mm - entspricht ca. 1200mm x 410mm x 300mm
- HÖHE 400mm - entspricht ca. 1200mm x 410mm x 400mm
- Innenmaß bei voller Aufbauhöhe: (Länge x Breite x Höhe) ca. 1180mm x 400mm x 500mm
- Material: 32BC braun (BC-Welle mit Materialstärke ca. 6mm)
- Farbe: braun
Hinweis:Aus produktionstechnischen Gründen kann es zu geringfügigen Abweichungen der angegebenen Außenmaße kommen. Kartons mit variabler Höhe: Dieser Karton mit variabler Höhe hat eine oder mehrere Zusatzrillungen, somit können Sie den Karton in verschiedenen Aufbauhöhen verwenden. Um eine alternative Aufbauhöhe nutzen zu können, müssen Sie den Karton nur an den 4 Ecken bis zur gewünschten Höhenrillung einschneiden (siehe rote Punkte) - FERTIG! Nun können Sie die Deckellaschen in der gewünschten Höhe umklappen. Zum Einschneiden an den 4 Ecken verwenden Sie am besten ein Schneidemesser (Cutter). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton, FALTKARTON, Kartons, Versender, Spezielle, Grössen, GLS |
| | |
| |