| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-2481 Herst.-Nr.: PA-8030903 EAN/GTIN: 8717448030903 |
| |
|
| | |
| PAVO Bindemaschine Bindegerät Smartmaster 2, für Plastikbindung bis 150 Blatt - inkl. 75 tlg. Starterset Diese kompakte Bindemaschine eignet sich für den Einsatz in kleinen Büros oder im Privatbereich und ermöglicht die Erstellung professioneller Präsentationen mit Plastikbindung. Die einfache, ergonomisch Bauweise gewährleistet hohe Belastbarkeit und eine langjährige Nutzungsdauer. - Dual-Funktion: Stanzen und Binden mit einem Gerät möglich
- Beinhaltet ein vollwertiges 75 teiliges Starterset mit Binderücken, Deckblätter und Rückwände
- Kapazität Binden max.: 150 Blatt
- Kapazität Stanzen max.: 8 Blatt à 80g/m2
- Plastikbindung mit max. 20 mm Binderücken
- Papierfomat bis DIN A4
- Max. Arbeitsbreite: 308mm (A4)
- Ein U-Handgriff für Lochen und Binden
- Papier Randverschiebung justierbar (Einstellung für A4 + A5)
- Lochanzahl: 21 bei A4 (bzw. 15 bei A5)
- Abstand zwischen den Löchern: 14,28 mm
- Maße: 390 x 200 x 100 mm
- Nettogewicht: 2,1 kg
- inkl. deutscher Betriebsanleitung
- Die Abbildung des Startersets ist symbolhaft, die gelieferten Binderücken, Deckblätter und Rückwände können abweichen.
+ 75 tlg. Binde-Starterset bestehend aus: - 25 Stk. Kunststoff-Binderücken, farblich sortiert
- 25 Stk. A4-Deckblätter, farblich sortiert
- 25 Stk. A4-Rückwände, farblich sortiert
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2607 | | | | | | € 6,99* | ab € 26,37* | € 36,32* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 28,00* | € 39,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|