| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-2385 Herst.-Nr.: WX-70950 EAN/GTIN: 8591199709505 |
| |
|
| | |
| Papierfaltenbeutel Papiertüten braun 20+7 x 43 cm für ca. 5 kg Inhalt Praktische Faltenbeutel aus Papier sind ideal für Bäckerei, Konditorei, Lebensmitteleinzelhandel, und Confiserie - werden aber auch sehr gerne für Papier- und Schreibwaren sowie für andere Kleinteilen verwendet. Die umweltfreundlichen Papier Faltenbeuteln sind biologisch abbaubar und sind stabile Papiertüten mit hoher Tragkraft. - Papierfaltenbeutel aus Papier
- Seitenfalten und Blockboden
- preiswerte Papiertaschen - Einkauftragetaschen
- sehr stabile Papiertaschen mit hoher Tragkraft
- umweltfreundliche Papiertüten - biologisch abbaubar
- für ca. 5 kg Inhalt
- Größe, Abmessung: Beutel: 20 x 7 x 43cm, Packung: 43 x 40 x 10cm
- Gewicht: 4,25 kg
- Farbe: braun
- Inhalt: 500 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiertüte, Papiertüten, Blockbodenbeutel, Klotzbodenbeutel, Natronbodenbeutel, Standbodenbeutel, papiertasche braun, cellulose beutel, PAPIERFALTENBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, Papier-Faltenbeutel |
| | |
| |