| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-2362 Herst.-Nr.: WX-70703 EAN/GTIN: 8591199707037 |
| |
|
| | |
| Servietten 33 x 33 cm 1/4 Falz 3-lagig Tissueservietten Gastro dunkelblau Diese Servietten hinterlassen in jedem Fall einen bleibenden Eindruck. Die hochwertige Zelltuchservietten sind ideal für Gastronomie, Restaurants, Hoteliers, Bars, Cafés aber auch für Zuhause wenn Sie ein stimmungsvolles Ambiente unterstreichen wollen. - Hochwertige Servietten für Events, Hochzeiten und zu besonderen Anlässen
- Material: 100% Zellstoff PAP (Tissue)
- hervorragende Qualität (Gastronomie - Gewerbe)
- auch für Werbeaufdrucke geeignet
- weich und besonders saugfähig
- gute Falteigenschaft und reißfest
- Faltung: 1/4 Falz
- Qualität: 3-lagig
- Größe, Abmessung: 33 x 33cm, Packung: 16,5 x 16,5 x 2,4cm
- Farbe: dunkelblau
- Inhalt: 20 Stk.
Bitte beachten Sie, dass Farbabweichungen zwischen Monitorbild und Produkt auftreten können. |
| | |
| | | |
| | | |
| |