Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschalen klar mit angehängtem Domdeckel 1700ml, PP, 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-2064
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-PP821
EAN/GTIN:
     9182064000019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Domdeckel
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
  • Salatschale mit angehängtem Domdeckel
  • Für einen bequemen Verzehr kann der Deckel von der Schale leicht abgetrennt werden
  • Volumen: 1700 ml
  • Material: PP
  • Länge: 21,5 cm
  • Breite: 22 cm
  • Höhe: 8,1 cm
  • Farbe: transparent
  • Inhalt: 25 Stk.


Weitere Suchbegriffe: Einwegsalatschale, Salatbox, domdeckel, SALATSCHALE, Salatschalen, Gastrobedarf, Feinkostbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.