| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-1851 Herst.-Nr.: WX-48506 EAN/GTIN: 9181851000010 |
| | |
|
| | |
| Diese umweltfreundlichen Hamburgerboxen werden aus Papier ohne Kunststoffbeschichtung hergestellt. Es wird weder eine Beschichtung aus herkömmlichem Kunststoff noch aus Bio-Kunststoff verwendet. Diese Hamburgerboxen sind recycelbar und können nach Gebrauch einfach über den Altpapiermüll entsorgt werden. - Hochwertige recycelbare Hamburgerboxen mit Fettbarriere
- 100% biologisch abbaubar und kompostierbar
- ohne Kunststoffbeschichtung
- Länge: 11 cm
- Breite: 11 cm
- Höhe: 9 cm
- Material: Papier
- Inhalt: 50 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hamburger box, HAMBURGERBOX, BIONATURE, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, Food, Boxen |
| | |
| |