Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwände / Deckblätter Chromo glossy, 250gr/m2, für A5, schwarz, 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-1783
Hersteller:
     FILUX
Herst.-Nr.:
     PE-PB100-02_025-A5
EAN/GTIN:
     9181783000010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RÜCKWÄNDE
DECKBLÄTTER
Binden
Zubehör
Rückwände / Deckblätter in HIGHGloss Qualität (250gr/m2) mit CHROMO-Glanz in schwarz für Format A5

Für einen glänzenden Einband und eine perfekte Präsentation Ihrer gebundenen Dokumente. Der Bindekarton ist bestens geeignet als Rückwand, Deckblatt oder als Trennblatt für Draht-, Plastik- und ibiClick-Bindungen.

  • zur Veredelung Ihrer gebundenen Dokumente
  • für eine perfekte Präsentation
  • Format A5 (148 × 210mm)
  • Ausführung: Glanzkarton
  • Stärke: 250gr/m2
  • Farbe: schwarz
  • Ausführung: Farbig glänzend, innen weiß matt
  • Inhalt: 25 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Ringbinden, Format, A5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.