Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GASTRO Papiertragetaschen 33 x 32 x 21 cm mit EAN-Code weiss, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-1495
Hersteller:
     GASTRO
Herst.-Nr.:
     WX-47334
EAN/GTIN:
     8591199473345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papiertragetaschen weiß 50 stück
papier-tragetasche
Die Profimarke GASTRO bietet Ihnen Produkte für den professionellen Gebrauch in der Gastronomie, Handel und Gewerbe:
  • Papiertragetaschen aus Kraftpapier in weiß
  • mit innenliegenden Flachhenkeln
  • mit EAN-Code auf der Bodenfalte - zum einfachen Erfassen in Ihrem Warenwirtschaftssystem
  • Tragfähigkeit: ca. 20kg.
  • umweltbewußt
  • platzsparende Lagerung
  • mehrfach verwendbar
  • Grammatur: 70 g/m²
  • Abmessungen: Höhe 33 cm, Breite 32 cm, Tiefe 21 cm
  • Inhalt: 50 Stk.


Weitere Suchbegriffe: papiertragetaschen weiß, PAPIERTRAGETASCHEN, bedarf, verpackungen, Tragetaschen, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
BR-19341
ab € 10,03*
Sonstiges
FILUX
PE-PB100-19
ab € 4,87*
Sonstiges
1-PACK
PE-PB406-01
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.