Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 800x400x110mm (Außenmaß) 1-wellig Dickwelle braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-1247
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     KA_790_390_100_1
EAN/GTIN:
     9181247000013
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton 800x400x110mm 1wellig DICKWELLE

  • Verpackungs- und Versandkartons
  • 1-wellig
  • für max. Gewicht 30 kg
  • umweltfreundlich
  • gute Stabilität und schöne Optik
  • einfacher Verschluss mit Packband
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca. 800mm x 400mm x 110mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca. 790mm x 390mm x 100mm
  • Material: 21C braun (C-Welle mit Materialstärke 3,5 bis 4mm)
  • Farbe: braun


Hinweis:
Aus produktionstechnischen Gründen kann es zu geringfügigen Abweichungen der angegebenen Außenmaße kommen.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
KA_300_300_200_T21C
ab € 0,44*
Sonstiges
1-PACK
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,68*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_200_200_T21C
ab € 0,50*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_300_200_T21C
ab € 0,98*
Sonstiges
1-PACK
KA_595_395_300_T21C
ab € 1,37*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_390_150_1
ab € 1,06*
Sonstiges
1-PACK
KA_795_250_150_T21C
ab € 0,94*
Sonstiges
1-PACK
KA_795_395_200_T21C
ab € 1,25*
Sonstiges
1-PACK
KA_790_390_495_T21C
ab € 2,16*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_780_490_32BC
ab € 3,84*
Sonstiges
1-PACK
KA_610_105_105_32BC
ab € 0,62*
Sonstiges
1-PACK
MB-H04_BRAUN
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.