Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche, magnetisch, A4, 312x225mm, 11 schwarz, VE 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild 889011
Artikelbild 889011
Detailansicht 1 889011
Detailansicht 2 889011
Detailansicht 3 889011
Detailansicht 4 889011
Detailansicht 5 889011
Detailansicht 6 889011
Artikel-Nr.:
     2567-889011
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     889011
EAN/GTIN:
     4024158226866
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Magnetische Infotaschen 312x225, für A4 hoch/quer, 11 schwarz, VE 5 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke Haftkraft, rundum geschlossen • blendarme Frontfolie • UV-beständig, leicht zu reinigen Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +120°C. Material: PET Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen auffällig und übersichtlich. Benutzen Sie für bestimmte Themen immer die gleichen Farben. So werden Änderungen besser wahrgenommen und sofort gelesen. Das Blatt ist mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt. Lästiges Suchen und Nachkaufen von Magneten, umständliches Entfernen von Kleberesten oder die ärgerlichen Einstiche von Pinn-Nadeln in der Wand gehören der Vergangenheit an. Die magnetische Ultradex Infotasche haftet auf allen eisenhaltigen Metalloberflächen. Für sonstige glatte Flächen gibt es die Infotaschen selbstklebend. Gibt es spezielle Anforderungen an unser Produkt Nennen Sie uns Ihre Wünsche! Made in Germany. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen.
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, ultradex magnetrahmen schwarz a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Infotasche, Magnetisch, A4, 312xs225, Schwarz, Infotaschen, Infotaschen Magnetisch, Infotaschen Selbstklebend, Selbstklebend, Infotaschen Adhäsiv, Adhäsiv, Infotaschen Adhäsiv Magnetisch, Adhäsiv Magnetisch, Überschriften, Fototaschen, Warninfotaschen, Taschen, Information, Ausschnitt, Tafelzubehör, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,11*
€ 42,34*
Lager 2567
31
€ 8,50*
ab € 31,44*
€ 42,79*
Preise: Lager 2567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,79*
€ 50,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,23*
€ 50,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,23*
€ 47,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,81*
€ 46,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,08*
€ 44,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,44*
€ 37,41
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2567
Versand: Lager 2567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.