Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MVQ Silikon-Kautschuk A-SU 60-79 transluzent, 60° ±5 Shore A, 5.000 mm x 1.600 mm x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-560061
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     560061
EAN/GTIN:
     k.A.
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Gummiplatte|Gummimatte|Gummi|Dichtp...

MVQ Silikon-Kautschuk A-SU 60-79 transluzent, 60° ±5 Shore A, 5.000 mm x 1.600 mm x 5 mm


A-SU 60-79 ist ein Silikon-Kautschuk (MVQ) transluzent mit sehr hoher Dehnungsfähigkeit, peroxidisch vernetzt. MVQ-Silikon-Kautschuk ist geeignet für Dichtungen im Lebensmittel- und medizinisch-technischen Bereich oder für elektrische Isolatoren


Anwendung: Formteile, O-Ringe und Flachdichtungen im lebensmittel- und im medizinisch-technischem Bereich oder für elektrische Isolatoren


Produktbeschreibung und Vorteile:

  • Konstante Qualität durch QS-Management

  • MVQ (Silikonkautschuk)

  • Peroxidisch vernetzt

  • Sehr hohe Dehnung

  • Transluzent

Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit Wärme:
200 °C
Temperaturbeständigkeit Kälte:
-40 °C
Härte:
60° ± 5° Shore A
Dichte:
1,17 ± 0,02 g/cm³
Reißfestigkeit:
ca. 10,0 N/mm²
Reißdehnung:
ca. 600 %
Druckverformungsrest 24 h / 70 °C:
ca. 5,0 %
Ozonbeständigkeit 50 pphm, 40 °C, 72 h, 20 % Dehnung:
ISO 1431-1 ozonbeständig
Spez. Durchgangswiderstand:
DIN IEC 60093 isolierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,31*
€ 1.067,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,77*
€ 1.044,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,31*
€ 1.002,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,97*
€ 975,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,82*
€ 943,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
560056
ab € 1.032,88*
Ähnlich
Steinbach
560051
ab € 116,89*
Ähnlich
Steinbach
560048
ab € 110,52*
Ähnlich
Steinbach
560060
ab € 181,73*
Ähnlich
Steinbach
560057
ab € 146,60*
Ähnlich
Steinbach
560053
ab € 950,87*
Ähnlich
Steinbach
560050
ab € 900,05*
Ähnlich
Steinbach
560062
ab € 1.495,32*
Ähnlich
Steinbach
560059
ab € 1.187,90*
Ähnlich
Steinbach
560052
ab € 505,39*
Ähnlich
Steinbach
560049
ab € 478,70*
Ähnlich
Steinbach
560055
ab € 548,47*
Ähnlich
Steinbach
560058
ab € 633,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.