Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR Isoliermatte A-ZU 65-84, 65° ± 5° Shore, 1.000 x 1.000 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-560027
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     560027
EAN/GTIN:
     k.A.
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Isoliermatte für Schalträume
Schaltraummatte
Schaltraummatten
isoliermatte für schalträume

CR Isoliermatte A-ZU 65-84, 65° ± 5° Shore, 1.000 x 1.000 x 3 mm

A-ZU 65-84 ist eine graue Isoliermatte aus CR Mischung (Chloropren), VDE zugelassen nach DIN EN 61111, Oberfläche gerieft, Unterseite glatt. Das Material ist flammwidrig nach DIN 75200, schwefelsäure-, mineralöl- und ozonbeständig, nitrosamin und PAK-frei nach 1271/2013, ETU-frei

Anwendungsbereiche:Standortisolierung bei Arbeiten unter Spannung stehenden Betriebsmitteln

Produktbeschreibung und Vorteile:

  • Konstante Qualität durch QS-Management
  • VDE zugelassen nach DIN EN 61111
  • Oberfläche gerieft, Unterseite glatt
  • Flammwidrig nach DIN 75200
  • Schwefelsäure-, mineralöl- und ozonbeständig
  • Nitrosamin und PAK-frei nach 1271/2013
  • ETU-frei (entsprechend REACH SVHC-Liste)
  • Isolierend

Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit Wärme:
80 °C
Temperaturbeständigkeit Kälte:
-25 °C
Härte:
65° ± 5° Shore A
Dichte:
1,66 ± 0,02 g/cm³
Reißfestigkeit:
ca. 10,0 N/mm²
Reißdehnung:
ca. 600 %
Druckverformungsrest 24 h / 70 °C:
ca. 20,0 %
Ozonbeständigkeit 50 pphm, 40 °C, 72 h, 20 % Dehnung:
ISO 1431-1 ozonbeständig
Spez. Durchgangswiderstand:
DIN IEC 60093 isolierend
Weitere Suchbegriffe: Isoliermatte|Schutzmatte|Schaltschrankschutzmatte|Schaltraumschutzmatte|Trafostationenschutzmatte|Standortisolierung|Spannungsschutz|Kautschukmatte|Gummischutzmatte|Elastomermatte| Schaltraummatte| Schaltraummatten| arbeitsplatzmatte miltex| arbeitsplatzmatten| Sicherheits-Matten & Bänder| Industrie-Arbeitsmatten| Arbeitsplatzmatten| Antirutsch-Matten| Fussmaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
560029
ab € 1.020,77*
Ähnlich
Steinbach
560028
ab € 539,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.