Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBR Isoliermatte A-BX 78-83, 78° ± 5° Shore, 10.000 x 1.200 x 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-560026
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     560026
EAN/GTIN:
     k.A.
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Isoliermatte für Schalträume
Schaltraummatte
Schaltraummatten
isoliermatte für schalträume

SBR Isoliermatte A-BX 78-83, 78° ± 5° Shore, 10.000 x 1.200 x 4,5 mm

A-BX 78-83 ist eine graue Isoliermatte aus NR / SBR (Natur-Kautschuk / Styrol-Butadien-Kautschuk) nach VDE 0303, Teil 21, Oberfläche gerieft, Unterseite mit Stoffstruktur. Das Material ist durchschlagsfest bis 14,4 kV/mm (> 50 kV/4mm), selbstlöschend nach FMVSS 302 ab 3 mm Stärke, lackindifferent und nitrosaminfrei

Anwendungsbereiche:Schutzmatte für Schaltschränke, Schalträume, Schalttafeln und Trafoisolationen

Produktbeschreibung und Vorteile:

  • Konstante Qualität durch QS-Management
  • Durchschlagsfest bis 14,4 kV/mm (> 50 kV/4mm)
  • Selbstlöschend nach FMVSS 302 ab 3 mm Stärke
  • Lackindifferent
  • Nitrosaminfrei
  • Isolierend

Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit Wärme:
70 °C
Temperaturbeständigkeit Kälte:
-55 °C
Härte:
78° ± 5° Shore A
Dichte:
1,71 ± 0,02 g/cm³
Reißfestigkeit:
ca. 3,5 N/mm²
Reißdehnung:
ca. 250 %
Druckverformungsrest 24 h / 70 °C:
ca. 38 %
Ozonbeständigkeit 50 pphm, 40 °C, 72 h, 20 % Dehnung:
ISO 1431-1 nicht ozonbeständig
Spez. Durchgangswiderstand:
DIN IEC 60093 isolierend
Weitere Suchbegriffe: Isoliermatte|Schutzmatte|Schaltschrankschutzmatte|Schaltraumschutzmatte|Trafostationenschutzmatte|Standortisolierung|Spannungsschutz|Kautschukmatte|Gummischutzmatte|Elastomermatte| Schaltraummatte| Schaltraummatten| arbeitsplatzmatte miltex| arbeitsplatzmatten| Sicherheits-Matten & Bänder| Industrie-Arbeitsmatten| Arbeitsplatzmatten| Antirutsch-Matten| Fussmaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 931,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,35*
€ 1.229,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,35*
€ 1.215,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,66*
€ 1.175,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,61*
€ 1.149,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,32*
€ 1.108,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
560021
ab € 109,92*
Ähnlich
Steinbach
560024
ab € 115,57*
Ähnlich
Steinbach
560023
ab € 888,94*
Ähnlich
Steinbach
560022
ab € 470,01*
Ähnlich
Steinbach
560025
ab € 497,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.