Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelkopierrad Multi Prym 610943


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-800-611943
Hersteller:
     Prym
Herst.-Nr.:
     611943
EAN/GTIN:
     4002276109438

Parallelkopierrad Multi

Prym 610943

Produktinformation

Das Parallelkopierrad „Multi“ aus der Serie prym.ergonomics vereint alle Vorzüge, die das Kreiderad „Maus“ mit sich bringt. So überzeugt es durch sein ergonomisches Design und seine gute Haptik, dem fein dosierten auswaschbaren Kreidestrich, die Nachfüllpatronen in Weiß und Gelb und das praktische Sichtfenster für den Kreidestand. Darüber hinaus kann an diesem Kreiderädchen ein Beiwagen befestigt werden, der parallel zum Kreiderad der Maus läuft. Der Abstand des daran befindlichen Kopierrädchens kann mit dem Abstandshalter auf die gewünschte Nahtzugabe von 15 mm, 25 mm und 40 mm eingerastet werden, wodurch alle gängigen Nahtzugaben in einem Arbeitsgang mühelos markiert werden können. Dieses nützliche Kopier- und Kreiderädchen wurde im Jahr 2010 mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet.

Artikeldetails:

  • Kreidemaus und Abstandhalter laufen parallel
  • zum Markieren von 15, 25 und 40 mm Nahtzugaben
  • auswaschbare Schneiderkreide in Pulverform
  • Kreidepatronen in den Farben Weiß und Gelb erhältlich
  • Material: Kunststoff/Metall/Kreidepulver
  • Farbe: lila/weiß
  • Menge: 1 Stück
  • Hersteller: Prym 610943
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.